Beli Battery Capacity Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)atribut:
- Battery Capacity (mAh): 2850
- Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Nominal Voltage (V): 1.5
- Size Code: AA
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- Battery Size: AAA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog)Deskripsi:-3-range switching type insulation resistance tester equipped with a simple and easy to read calibration.- Insulation resistance measurement switch is available with single measurement and continuous measurement.atribut:
- AC Voltage (V): 600
- Minimum Display (MΩ): 0.02
- Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)atribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- MAXPOWER Digital Voltage Testeratribut:
- Size: 3.5 x 140 mm
- Hytera Baterai HTDeskripsi:Lithium-Ion Battery (1500mAh)IP67 compliant, 83g Li-ion battery with 16 hours operating time in digital mode (variable with frequency)
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Custom Digital TesterDeskripsi:Usage:For inspection maintenance of electricity and electric circuit.For indoor electric work, electric facility construction and automotive maintenanceatribut:
- Power: CR 2032 (3V) lithium battery x 1 piece (test attachment)
- Compatible With Standards: CATII 600 V, CATIII 300 V, IEC 61010 -1 V
- Function: Conductivity check (buzzer LED), diode check
- Measurement: Voltage (DC Exchanges), Current (DC Exchanges), Resistance, Frequency, Electrostatic capacity
- Measurement Range: Voltage (DC Exchanges)/4V to 600 V (4 range), Current (DC Exchanges)/40 mA/400 mA, Resistance/0 to 40 MΩ, Frequency/5Hz to 100 kHz, Electrostatic capacity/10 nF to 100 μFF
- Package Size (mm): 115x200x20
- Size (mm): 70x12.5x127
- netAlly LinkRunner 10G Advanced Ethernet TesterDeskripsi:LinkRunner 10G Advanced Ethernet Tester, Includes: (1) LR-10G mainframe with Li-ION battery, G3-PWRADAPTER, SFP+MR-10G850, Inline RJ-45 coupler, WireView wire mapper #1, Quick Start Guide, and small softcase.atribut:
- Dimensions (cm): 10.3x19.5x5.5
- Battery: Rechargeable lithium-ion battery pack (7.2 V, 6.4 A, 46 Wh)
- Display: 5.0 in color LCD with capacitive touch screen (720 x 1280 pixels)
- Host Interfaces: RJ-45 and SFP Analysis ports, RJ-45 Cable Test and Management Port, USB Type-A Port and USB Type-C On-the-Go Port
- SD Card Slot: Supports Micro SD card storage - up to 64GB supported
- Memory: Approximately 8 GB available for storing test results and user applications, 1 GB packet capture buffer
- Charging: USB Type-C 45-W adapter: 100-240 Vac, 50-60 Hz; DC Output Power 15 V (3 A), RJ-45: 802.3at PoE (25W) or higher
- Media Access: Copper: 10M/100M/1G/2.5G/5G/10G, Fiber SFP Adapters: 1G/10GBASE-X
- Supported IEEE Standards: Wired: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z, PoE: 802.3af/at/bt, Class 0-8 and UPOE
Daftar Harga Battery Capacity Tester Terbaru November 2026
| ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA) | Rp14.900 |
| Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil)) | Rp22.900 |
| Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| Camelion Rechargeable Battery (Baterai Isi Ulang) | Rp18.900 |
| INGCO Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai) | Rp1.299.900 |
| JTC Battery Tester Deluxe Type (Penganalisis Baterai) | Rp8.399.900 |
| Sanwa Instrument Tester Resistansi Isolasi (Megger Analog) | Rp3.899.900 |
| Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Alkaline%20Battery%209V%20(Baterai%20Kotak)/P101003504-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
)/P102274934-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
/qaP105784946-1.jpg)
/43P105459147-1.jpg)
/P101529899-1.jpg)
/P102343234-1.jpg)
/8lP101578309-4.jpg)
/qzP105676971-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)

/3dP105198121-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Hytera%20Baterai%20HT/hrP105064639-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)